LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列 ライトアングル]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562071
品番
21602X20GRE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
適合
【ピンヘッダ】2131D2*20GSEなど
長さ(mm)
51.4
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
DC500
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ライトアングル
ピン数(ピン)
2列20ピン(2×20ピン)
入数(個)
1
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応