5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68562116 品番21601X5GSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンソケット5極です。

ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)DC500 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンソケット ピン数(ピン)1列5ピン(1×5ピン) 入数(個)1 ソケットサイズ(mm)高さ:8.42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする