LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1.0A
コネクタ形状
ストレート
注文コード
68562141
品番
21601X10GSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・コネクタ形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンソケット10極です。
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
DC500V
列数
1列
定格電流(A)
1.0A
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
10
入数
1個
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応