LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562186
品番
21601X9GSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
1列9ピンの基板取り付け型のピンソケットです。
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
DC500V
列数
1列
定格電流(A)
1.0A
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
9
入数
1個
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応