LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562195
品番
2130S1*1GSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
バスケットに入れる
列数
1列
コネクタ形状
ストレート
加工
【端子部】金メッキ
ピン数(ピン)
1(1×1ピン)
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応