LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562265
品番
2130S1*10GSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
AC500
列数
1列
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
10
仕上処理
【端子部】金メッキ
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PCPC1