16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68562281 品番2130S1*16GSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。

備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能 ピッチ(mm)2.54 列数1列 コネクタ形状ストレート 加工【端子部】金メッキ ピン数(ピン)16(1×16ピン) 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする