LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562317
品番
2131D2*3GSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
AC500
列数
2列
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ストレート
加工
【端子部】金メッキ
ピン数(ピン)
6(2×3ピン)
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応