50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68562378 品番2131D2*25GSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x25ピン=50ピンです。

ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)AC500 列数2列 定格電流(A)1 コネクタ形状ストレート 加工【端子部】金メッキ ピン数(ピン)50(2×25ピン) 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする