LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562430
品番
2131D2*13GSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
列数
2列
定格電流(A)
1A
コネクタ形状
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
1000 Min(DC500V)
ピン数(ピン)
26(2×13ピン)
接点材質
真ちゅう
定格温度(℃)
-55〜+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500(1min)
最大接触抵抗(mΩ)
30(DC100mA)