40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68562457 品番2131-A1-S220-AA-GA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ケーブルを使わずに基板同士を直接接続するコネクタの一種で、同じ規格のピンソケットと嵌合します。

材質【インシュレータ】PBT UL94V-0 寸法(mm)ピン上下等長(A、C:6.1) ピッチ(mm)【ピン】2.54 定格電流(A)3 動作温度-40℃〜+105℃ 接触抵抗(mΩ)20 ピン数(ピン)40(20×2列) 接点材質真鍮/金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする