LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562466
品番
2130-40RE-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
列数
1列
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ライトアングル
加工
【端子部】金メッキ
ピン数(ピン)
40
絶縁耐圧
AC600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+105