ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
Orion WET-K080 - Protective tube for O2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68564915
品番
2TLA022313R3100 Orion WET-K080
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1511
アズワン品番
65-7794-65