フエニックス・コンタクト
PNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68565579
品番
1676750
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Phoenix Contactソケット / コネクタ
色: 黒 コンタクト材質: デルリンアセタール
仕様
●シリーズ:HC●種類:コンタクトインサート●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:オス●コード番号:803-3815
アズワン品番
65-7520-04