BOB-10160 SparkFun DeadOn RTC Breakout - DS3234 SPARKFUN 68567925

SparkFun DeadOn RTC Breakout - DS3234

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード68567925品番BOB-10160
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:タイマー、時計●項目4:RTC(時計)●項目5:DS3234アズワン品番67-0452-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする