SPARKFUN
SparkFun Single Lead Heart Rate Monitor - AD8232
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68568379
品番
SEN-12650
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:生体センサー●項目5:AD8232
アズワン品番
67-0455-45