RCAプラグ 黄 金メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572571 品番WTN19F6197GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。

材質プラスチック 形式ストレート 内径(Φ)【ケーブル引出部】5 コネクタ形状プラグ 加工【端子部】金メッキ キャップ6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする