LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572765
品番
RP1093ZAG-TEF-ARD8.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
色
ラインカラー:赤(Rch用)
備考
外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:〜Φ8.3mm
形式
ストレート
コネクタ形状
プラグ
加工
【端子部】金メッキ