LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
RCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572799
品番
RP-1316GG-B-RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
メタル
色
赤
備考
はんだ結線
コネクタ形状
プラグ
加工
【端子部】金メッキ
適合ケーブル外径(Φmm)
〜6.3