8極8芯モジュラープラグ 単線用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572869 品番MP-R2B50-0808-LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。
本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。

付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2 質量(g)185(電池含む) 電源単4乾電池×2 温度摂氏 -20〜1000度/華氏 0〜1832度 交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V 使用環境温度 0〜40℃、相対湿度80%以下 直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V 直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A 抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ 交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート約3回/秒 数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする