コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 帳票用紙(無地)
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
注文コード
68576943
品番
PCF-1105
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
サイズ
A4
色
茶
種別
合計請求明細書
白色度(%)
82程度
面付
1面
用紙サイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット、レーザー、コピー