コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 帳票用紙(無地)
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
注文コード
68576961
品番
PCF-1203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,770
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
サイズ
A4
色
青/青
仕様
仕切書
白色度(%)
82程度
面付
2面
用紙サイズ
A4
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
149×210
適合プリンタ
インクジェット、レーザー、コピー