曜日別特売
PCF-1304 プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応 コクヨ 68576977

プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(250枚)注文コード68576977品番PCF-1304
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。

サイズA4紫/緑/青仕様仕切書白色度(%)82程度面付3面用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)149×210適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68576977
2015-03-20
用途: 納品請求書発行作業
建設業・工事業

何年も使っていて使い慣れているので、廃番にならない限り使うつもりです。
ちなみに我が社は工事屋なので商品コードを入れる所に工事名を入れているのですが、
もう少し字数を入れられると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする