コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 帳票用紙(無地)
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
注文コード
68576986
品番
PCF-1305
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
サイズ
A4
色
紫/緑/赤
種別
仕切書物品受領書
白色度(%)
82程度
面付
3面
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
99×210
適合プリンタ
インクジェット、レーザー、コピー