RWBS5-9.1オームJ セメント抵抗 5W 9.1Ω TAKMAN 68577961

セメント抵抗 5W 9.1Ω

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68577961
品番
RWBS5-9.1オームJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
寸法(mm)
22×9.5×9.0
定格電力(W)
5
抵抗(Ω)
8.2
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする