コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
連続伝票用紙 企業向けフォーム 無地
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
68578492
品番
EC-316-10
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
使用量の多いユーザー向けです。
タイプ
無地
呼び寸法
Y10×T11
枚数
1
ラベル寸法(1枚)(mm)
254×279.4mm
紙厚(g/m
2
)
60
寸法(横×縦)(mm)
254.0×279.4
素材
上質紙