コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
連続伝票用紙 売上・仕入帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
68578553
品番
EC-テ1301
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
売上・仕入帳(税額欄無)
呼び寸法
Y10×T11
枚数
1
ラベル寸法(1枚)(mm)
254×279.4mm
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦)(mm)
254.0×279.4
素材
上質紙