コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
連続伝票用紙(企業向けフォーム)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
68578623
品番
EC-M51013S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
白色度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙
仕様
1/3単線
呼び寸法
Y10×T11
枚数
1
ラベル寸法(1枚)(mm)
254×279.4mm
紙厚(g/m
2
)
60
寸法(横×縦)(mm)
254.0×279.4
素材
上質紙