連続伝票用紙(企業向けフォーム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000セット) 白色度(%)81程度(ISO) 注文コード68578641 品番EC-82513S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は白色度など7種類から選べます 他の種類を見る

オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙

仕様1/3単線、パーツ数:2 入数(枚)1000(1ケース) 呼び寸法Y15×T11 枚数2 包装1 寸法(縦×横)(mm)279.4×381.0 ラベル寸法(1枚)(mm)381×279.4mm 紙厚(g/m2)64 白色度(%)81程度(ISO) 紙質ノーカーボン紙(ブラック発色) 寸法(横×縦)(mm)381.0×279.4 刷色 素材ノーカーボン紙(ブラック発色) 複写枚数2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68578623
2022-01-22
用途:
帳票出力
製造業

取り扱っているサイトが少ないので助かります。安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする