コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
連続伝票用紙(企業向けフォーム)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
68578675
品番
EC-51913S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙
仕様
1/3単線、パーツ数:1
入数(枚)
2000(1ケース)
呼び寸法
Y9×T11
枚数
1
包装
1
寸法(縦×横)(mm)
279.4×228.6
ラベル寸法(1枚)(mm)
228.6×279.4mm
紙厚(g/m
2
)
64
白色度(%)
81程度(ISO)
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
228.6×279.4
刷色
鼡
素材
上質紙