コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの その他帳票用紙
伝票フォーム(税額欄なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
68578711
品番
EC-テ1015
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
種別
請求書
呼び寸法
Y10×T11
枚数
2
寸法(横×縦)(mm)
254.0×279.4
素材
ノーカーボン紙(ブルー発色)
複写枚数
2