コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
連続伝票用紙<タックフォーム>
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68578763
品番
ECL-326
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)
101.6×42.3mm(Y4×T1 4/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y10×T11
面付
12
余白
左右:22.9mm(9/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ