コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
連続伝票用紙<タックフォーム>
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
68578982
品番
ECL-759
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)
114.3×59.3mm(Y4 5/10×T2 2/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y15×T10
面付
12
余白
左右:14.0mm(5.5/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ