コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
連続伝票用紙(タックフォーム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
68579016
品番
ECL-745
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)
88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y15×T11
面付
24
余白
左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ