HAMA
HAMAの PCアクセサリー
HAMAの ケーブル
HAMAの USBケーブル
USB延長ケーブル オスUSB A → メスUSB A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●USBケーブルの種類:USB延長ケーブル●CN1:オスUSB A●CN2:メスUSB A●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:238-6143
注文コード
68579387
品番
200621
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●USBケーブルの種類:USB延長ケーブル●CN1:オスUSB A●CN2:メスUSB A●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:238-6143
アズワン品番
65-7476-96