巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68579921 品番RRT10 104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)16 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)2 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数3600° 10回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)3600 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55〜125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする