NORGREN
NORGRENの エアシリンダ
NORGRENの オートスイッチ
オートスイッチ M/50/EXPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68586265
品番
M/50/EXP/5V
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチと 5 m のケーブルEN60529、EN60947-5-2 です ケーブル長: 5 m 電圧: 10 → 30 V dc
仕様
●メーカーシリーズ:M/50/EXP●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:PNP●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0613
アズワン品番
65-7909-06