NORGREN
NORGRENの エアシリンダ
NORGRENの オートスイッチ
オートスイッチ M/50/LXUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68586274
品番
M/50/LXU/5V
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。コンパクトスイッチ LEDインジケータ
仕様
●メーカーシリーズ:M/50/LXU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0618
アズワン品番
65-7903-51