カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68587078 品番3RW5983-0TC20
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens Terminal カバーは、3RW55 及び 3RW52 用に設計されています サイズ 2 及び 3 があります保管温度: -40 ℃ 〜 80 ℃

仕様●種類:端子カバー●併用可能製品:3RW55/52 サイズ 2 及び 3●コード番号:217-6566 アズワン品番65-7803-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする