備考シリアル/PWMを使用条件に合わせて選択可能。
※ICS USBアダプターHSが別途必要です。
付属品接続ケーブルG ブラック(400mm)×6本寸法(mm)43×32×32.5(突起部除く)質量(g)61.2(接続ケーブル、サーボホーン含まず)タイプ特殊アルミギヤ通信方式ICS3.5モード設定シリアルモード最大トルク41.7kg・cm(11.1V時、静止状態)動作角度270°通信速度115200bps ID:0通信規格ICS3.5最高速度(°/s)0.17/60°(11.1V時、無負荷状態)ケースKRS-4030シリーズ