貼るだけ!スマホ用冷却シート(2枚入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68593467 品番HF-C552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゲームや動画のスマホの熱トラブルを手軽に解消!
「貼るヒートシンク」のスマホサイズ(2枚入り)
シールタイプなので、貼るだけで冷却(放熱)できます。
放熱効果でスマホを約2℃冷却します。
【使い方】
(1)剥離紙(白い部分)を剥がします。
(2)スマホの熱くなる部分に貼ります。
約2℃の冷却(放熱)効果が期待できます(※ 使用環境により異なります。)

厚さ(mm)0.13 寸法(mm)50×50 黒(表面) 質量(g)1.1 ※剥離紙含まず 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗23.3K/W
注意
※本製品を貼っても、その上からカバーなどを装着すると、冷却効果は期待できなくなります。
※本製品は屋内での使用を想定しています。
※保管の際は、直射日光及び紫外線(UV)の当たらない冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする