WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68599879
品番
750317894
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8204
アズワン品番
65-7219-45