曜日別特売
1419261 ケーブルハウジング HCシリーズ ねじサイズM20 D7 フエニックス・コンタクト 68600344

ケーブルハウジング HCシリーズ ねじサイズM20 D7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68600344品番1419261
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Phoenix Contact カップリングハウジングには、シングルロックラッチが付いています。PA 素材製で、ポリアミド製の保護カバー材質を使用しています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ケーブルハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3915アズワン品番65-7756-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする