ノーブランド
ノーブランドの 緩衝材
ノーブランドの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ノーブランドの 袋タイプ
気泡緩衝材 内粒袋タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
68601174
品番
d37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
袋状になっている緩衝材になります。クッション性に優れ衝撃から中身を保護し、商品の梱包と同時に袋詰めできるので手間を省く事ができます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
190
高さ(mm)
300
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
用途
商品の梱包や緩衝材に。
質量(g)
10
方向
開口部:190幅の方
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません