8623 OGC コントロールボックス エーモン 68601393 8623 OGC コントロールボックス エーモン 68601393 8623 OGC コントロールボックス エーモン 68601393 8623 OGC コントロールボックス エーモン 68601393 8623 OGC コントロールボックス エーモン 68601393 8623 OGC コントロールボックス エーモン 68601393

OGC コントロールボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601393 品番8623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

様々なアウトドアシーンで活躍できる新発想ポータブル電源システム
AC100V正弦波で使用機器を選ばない
バッテリーが劣化しても交換することで長く使える
災害時に便利な【Emergencyモード】、より大きな電気容量を取り出せる【Powerモード】付
緊急時は車両に接続して使用できる
自動車と同じ12Vの電圧のため、万が一ディープサイクルバッテリーが切れてもエンジンをかけた車両のバッテリーターミナルに接続して使用できる(接続時はエンジンを切ること)
足元に重いバッテリーを

セット内容コントロールボックス本体:1個・バッテリー接続コード:1本・スパナ(対応サイズ10mm):2本・専用カバー:1個 定格電圧(V)DC12 定格出力本体出力:AC 100V(正弦波)×2口《定格300W・瞬間最大600W》/USB Type-A(5V)×2口(合計24W)/USB Type-C PD3.0・QC3.0(9V)×1口(18W)/DC 12V(10A)×2口(合計120W) 使用可能温度範囲0〜40度 適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF
注意
本製品を使用するには上記規格のバッテリーが必要です。別途お買い求めください。
本製品は上記のバッテリーを対象として開発しています。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品説明動画

8623 OGC コントロールボクス
8623 コントロールボックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする