超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601429 品番HS-GM21-BLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ

用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他 付属品防塵カバー、ネジ その他【定格トルク】400(最大1400)gcm/5V 外形寸法(mm)12×10×24 軸径×軸長(mm)Φ3×10 使用電圧(V)【使用電圧】DC0.7〜7.4 別売付属品専用エンコーダ板:EP-1618 / 専用出力ギヤ:PG12057-30M 消費電流(mA)70〜210 回転数45〜150rpm、減速比1/134 寿命CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上 適正電圧(V)【推奨電圧】DC1.5〜6 / 定格5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする