コネクタリング 緑 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68601665 品番UTS614CCRG
参考基準価格(税別)¥84,100 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

IP68
UTS コーディングリング
色分けリングで Visual 識別が簡単です

仕様●シェルサイズ:14●色:緑●コード番号:190-2984 アズワン品番65-7652-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする