コンタクトブロック 3SE5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68602575 品番3SE5000-0CA00
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。

幅(mm)25 種類コンタクトブロック シリーズ3SE5 定格電圧(V)(surge)6000 定格絶縁電圧(V)400 繰返し精度(mm)0.1 保存温度(℃)-40〜90 コード190-9729 正味質量(g)22 回路方式contact 締付方式snap-on mounting 耐衝撃性30g/11ms 電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000 汚染度(使用環境)3 動作温度(℃)-25〜85 開放熱電流(A)10 機械的寿命(operating cycles)15000000 アズワン品番65-7836-64 耐振性0.35mm/5g 併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52 電気的接続ネジターミナル 動作周波数(Hz)50〜60 認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする