コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68603345 品番RM/92032/M/30
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 30 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃

仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9324 アズワン品番65-7899-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする