I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
シートレンズ アクリル製 2倍 78×150mm 手帳サイズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68606100
品番
019-AC
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
プレス成型で製造している為画像も鮮明です。
コンパクトで気軽に持ち歩けるシートレンズ。
ノベルティーとしても最適。
仕様
●レンズサイズ:71×127mm●倍率:2倍●重さ(本体):14g(0.4mm厚)●商品サイズ:78×150mm●レンズ材質:塩化ビニール●レンズ:フレネルレンズ●付属品:ビニールケース(金色・銀色)●この商品はギフト包装対応不可です、ご了承下さい。
アズワン品番
67-2191-24